Wago Contact - Embase avec relais 230 V AC - 2 RT - 858-528
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
courant nominal - 12 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
type de tension d'actionnement - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143567701
Réf. Sonepar
00093134684
Réf. Fournisseur
858-528
Marque
Wago Contact
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
courant nominal:
12 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
nickel
matériau du contact:
nickel
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
31 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
profondeur:
97 mm
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


