Wago Contact - Embout rebord plastique rouge, étamé, 1 mm², L=12 mm - 216-223
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 12 mm
matériau - cuivre
couleur - rouge
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
EAN
4017332277464
Réf. Sonepar
00093227746
Réf. Fournisseur
216-223
Marque
Wago Contact
section nominale:
1 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
12 mm
matériau:
cuivre
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polyamide
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
18
longueur totale:
6 mm


