Wago Contact - Etiq. Auto-protégées Blanches - 211-855

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 9...9 mm
longueur - 18 mm
largeur - 9 mm
type - à paroi mince
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050821656852
Réf. Sonepar
00093002385
Réf. Fournisseur
211-855
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
9...9 mm
longueur:
18 mm
largeur:
9 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
collage