Wago Contact - Etiquettes PET argent 25x50mm 500/Rl - 210-812

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Etiquettes PET argent 25x50mm 500/Rl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - argent

  • longueur - 50 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143389037

Réf. Sonepar

00093338903

Réf. Fournisseur

210-812

Marque

Wago Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

argent

longueur:

50 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

50 mm

hauteur:

25 mm