Wago Contact - Fiche DE COMP.AV.FUS. 250 MA FF - 280-850/281-414
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
mode de pose - enfichable
largeur/dimension - 5 mm
couleur - gris
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454362720
Réf. Sonepar
00093229211
Réf. Fournisseur
280-850/281-414
Marque
Wago Contact
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
enfichable
largeur/dimension:
5 mm
couleur:
gris
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


