Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wago Contact - Fiche de contrôle avec connection cage clamp, pas 7, 5/7, 62 mm, 08 mm - 231-662

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Fiche de contrôle avec connection cage clamp, pas 7, 5/7, 62 mm, 08 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²

  • longueur de dénudage - 8 mm

  • tension assignée (Ue) - 320 V

  • nombre de pôles - 1

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918287685

Réf. Sonepar

00093231578

Réf. Fournisseur

231-662

Marque

Wago Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...2.5 mm²

longueur de dénudage:

8 mm

tension assignée (Ue):

320 V

nombre de pôles:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.08...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...2.5 mm²

connectable:

Non

dimension de trame:

7.5 mm

Fiche de contrôle avec connection cage clamp, pas 7, 5/7, 62 mm, 08 mm

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact