Wago Contact - Fiche fusible (5x20 ou 25 + Led) avec sectionneur - 281-512
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
mode de pose - enfichable
largeur/dimension - 6 mm
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821032557
Réf. Sonepar
00093227789
Réf. Fournisseur
281-512
Marque
Wago Contact
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
enfichable
largeur/dimension:
6 mm
couleur:
gris
Fiche fusible (5x20 ou 25 + Led) avec sectionneur
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur


