Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wago Contact - Fiche fusible a/languette typ g1/4 - 2006-931

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - enfichable

  • largeur/dimension - 7.4 mm

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143255882

Réf. Sonepar

00093482084

Réf. Fournisseur

2006-931

Marque

Wago Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

enfichable

largeur/dimension:

7.4 mm

couleur:

gris

Fiche fusible a/languette typ g1/4

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact