Wago Contact - Fiche REL.AV.FUS.220 Vac/dc A.L-néon - 286-891

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'insert fusible - fusible G 5x20 mm

  • finition du porte-fusible - enfichable

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454376482

Réf. Sonepar

00093215838

Réf. Fournisseur

286-891

Marque

Wago Contact

finition de l'insert fusible:

fusible G 5x20 mm

finition du porte-fusible:

enfichable

tension assignée (Ue):

250 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...2.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

autre

couleur:

gris

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:

autre

tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances:

230...230 V

type de tension pour l'affichage de défaillances:

AC/DC

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.08...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-25...40 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

10 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

52 mm

plaque de fermeture requise:

Non

Fiche REL.AV.FUS.220 Vac/dc A.L-néon

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact