Wago Contact - Gaine thermo-rétractable blanche Ø 9.5mm - 15m - 211-504

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Gaine thermo-rétractable blanche Ø 9.5mm - 15m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 9.5...9.5 mm

  • longueur - 20000 mm

  • couleur - blanc

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143370295

Réf. Sonepar

00093337029

Réf. Fournisseur

211-504

Réf. Commerciale

Wago Contact

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

9.5...9.5 mm

longueur:

20000 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer