Wago Contact - Gaine thermo-rétractable jaune Ø 3.2mm - 20m - 211-501/000-002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - forme de rouleau 
- diamètre du conducteur - 3.2...3.2 mm 
- longueur - 20000 mm 
- couleur - jaune 
- type - à paroi mince 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143370233
Réf. Sonepar
00093337023
Réf. Fournisseur
211-501/000-002
Marque
Wago Contact
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
3.2...3.2 mm
longueur:
20000 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer


