Wago Contact - Gaine thermo-rétractable jaune Ø 9.5mm - 15m - 211-504/000-002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 9.5...9.5 mm
longueur - 20000 mm
couleur - jaune
type - à paroi mince
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055143370301
Réf. Sonepar
00093337030
Réf. Fournisseur
211-504/000-002
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
9.5...9.5 mm
longueur:
20000 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer