Wago Contact - Gel Box, IPx8, connecteurs Serie 221, 6mm² max. - taille 1 - 207-1431

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur câble principal - 6...6 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 6...6 mm²

  • type - autre

  • modèle - gel

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966150018

Réf. Sonepar

00093409736

Réf. Fournisseur

207-1431

Marque

Wago Contact

section nominale du conducteur câble principal:

6...6 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire:

6...6 mm²

type:

autre

modèle:

gel

sans halogène:

Oui

tension nominale U0/U (Um):

autre

homologation du secteur minier:

Non

accessoires de connexion:

sans

adapté à:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

Gel Box, IPx8, connecteurs Serie 221, 6mm² max. - taille 1

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact