Wago Contact - Gel Box, IPx8, connecteurs Serie 221, 6mm² max. - taille 2 - 207-1432
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur câble principal - 6...6 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 6...6 mm²
type - autre
modèle - gel
sans halogène - Oui
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966150025
Réf. Sonepar
00093409729
Réf. Fournisseur
207-1432
Marque
Wago Contact
section nominale du conducteur câble principal:
6...6 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
6...6 mm²
type:
autre
modèle:
gel
sans halogène:
Oui
tension nominale U0/U (Um):
autre
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
sans
adapté à:
autre
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


