Wago Contact - Gel Box, IPx8, connecteurs Serie Inline 221, 2273, 4mm² max. - taille 2 - 207-1373

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur câble principal - 0.2...4 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 0.2...4 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • type - autre

  • modèle - gel

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966350067

Réf. Sonepar

00093635006

Réf. Fournisseur

207-1373

Marque

Wago Contact

section nominale du conducteur câble principal:

0.2...4 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire:

0.2...4 mm²

nombre de conducteurs:

3

type:

autre

modèle:

gel

sans halogène:

Oui

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

homologation du secteur minier:

Non

accessoires de connexion:

sans

adapté à:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Gel Box, IPx8, connecteurs Serie Inline 221, 2273, 4mm² max. - taille 2

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact