Wago Contact - INTERF MOD CC 2,5mm²/9 P/SERIE 736 - 289-720
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 10
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 50 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454367176
Réf. Sonepar
00093279318
Réf. Fournisseur
289-720
Marque
Wago Contact
nombre de pôles:
10
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
50 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
D-Sub
degré de pollution:
2
profondeur:
85 mm
largeur:
33.5 mm
hauteur:
85 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


