Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wago Contact - IP350: Plaque de support pour WMB Inline (2009-0115) - 258-412

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - IP350: Plaque de support pour WMB Inline (2009-0115)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur - 106 mm

  • hauteur - 314 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918844116

Réf. Sonepar

00093884411

Réf. Fournisseur

258-412

Marque

Wago Contact

matériau:

plastique

largeur:

106 mm

hauteur:

314 mm

fixation auto-adhésive:

Non

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact