Non retournable

Wago Contact - IP350: Support de carte pour WSB (4 mm) - 258-362

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - IP350: Support de carte pour WSB (4 mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur - 106 mm

  • hauteur - 314 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918078580

Réf. Sonepar

00093807858

Réf. Fournisseur

258-362

Marque

Wago Contact

matériau:

plastique

largeur:

106 mm

hauteur:

314 mm

fixation auto-adhésive:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact