Wago Contact - Jumpflex adaptateur interface 8 STOR HE10 - 857-981
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 16
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
finition raccordement électrique, côté champ - fiche
finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate
degré de pollution - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454995171
Réf. Sonepar
00093499517
Réf. Fournisseur
857-981
Marque
Wago Contact
nombre de pôles:
16
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
finition raccordement électrique, côté champ:
fiche
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche plate
degré de pollution:
2
profondeur:
53 mm
largeur:
47 mm
hauteur:
47 mm
mode de pose:
montage direct
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


