Wago Contact - Kabelverschraubung m40x1,5 20- - 895-1601

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Kabelverschraubung m40x1,5 20-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 20...26 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 40

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454006433

Réf. Sonepar

00093001169

Réf. Fournisseur

895-1601

Marque

Wago Contact

pour diamètre de câble jusqu'à:

20...26 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

40

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

noir

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

pays de fabrication:

SUISSE

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-40...60 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Kabelverschraubung m40x1,5 20-

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact