Wago Contact - Kit d'extension TOPJOB®S FI - 821-181

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 800 V
nombre de pôles - 2
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - multicolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966858808
Réf. Sonepar
00093685880
Réf. Fournisseur
821-181
Marque
Wago Contact
tension assignée (Ue):
800 V
nombre de pôles:
2
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
multicolore
nombre de positions de serrage par pôle:
11
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
sans halogène:
Oui
largeur:
37.6 mm
hauteur:
88.2 mm
profondeur:
36.9 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


