Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wago Contact - Kit pour courant triphasé avec plaque d'extrémité orange, gris/bleu/ja-ve - 2116-1201/605-038

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...25 mm²

  • courant assigné In - 76 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • nombre de pôles - 5

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 6...16 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143909853

Réf. Sonepar

00093390985

Réf. Fournisseur

2116-1201/605-038

Marque

Wago Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...25 mm²

courant assigné In:

76 A

tension assignée (Ue):

800 V

nombre de pôles:

5

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

6...16 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

multicolore

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

2.5...16 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...16 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre de positions de serrage par pôle:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

105...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

sans halogène:

Oui

largeur:

61 mm

hauteur:

91.5 mm

profondeur:

36.9 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Kit pour courant triphasé avec plaque d'extrémité orange, gris/bleu/ja-ve

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact