Wago Contact - KIT TABLEAU DIVISIONNAIRE TOPJOB® S - 821-107

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - KIT TABLEAU DIVISIONNAIRE TOPJOB® S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • finition raccordement électrique 2 - raccordement par borne à ressort

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • température de fonctionnement - 105...105 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966614404

Réf. Sonepar

00093633953

Réf. Fournisseur

821-107

Marque

Wago Contact

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

105...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

plaque de fermeture requise:

Oui

couleur de base:

autre

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact