Non retournable

Wago Contact - Licence e!COCKPIT Static Analysis 1 poste - 2759-403/1420-1000

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non

  • bibliothèque de blocs - non disponible

  • fonction de configuration intégrée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143708272

Réf. Sonepar

00093370827

Réf. Fournisseur

2759-403/1420-1000

Marque

Wago Contact

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):

Non

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):

Non

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):

Non

bibliothèque de blocs:

non disponible

fonction de configuration intégrée:

Oui

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):

Non

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):

Non

avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:

Non

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Oui

fonction diagnostic intégrée:

Non

fonction d'évaluation intégrée:

Oui

fonction de projection intégrée:

Non

fonction d'acquisition de données intégrée:

Non

fonction de communication intégrée:

Non

fonction technologique intégrée:

Non

fonction de mise en service intégrée:

Non

fonction de simulation intégrée:

Non

fonction de mouvement intégrée:

Non

fonction d'analyse intégrée:

Oui

fonction de positionnement intégrée:

Non

fonction de maintenance intégrée:

Non

conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact