Wago Contact - Licence e!COCKPIT UML 1 poste - 2759-402/1420-1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non
bibliothèque de blocs - non disponible
fonction de configuration intégrée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143590808
Réf. Sonepar
00093359080
Réf. Fournisseur
2759-402/1420-1000
Marque
Wago Contact
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):
Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):
Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):
Non
bibliothèque de blocs:
non disponible
fonction de configuration intégrée:
Non
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):
Non
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):
Non
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:
Non
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 9x:
Non
adapté au système d'exploitation Windows NT:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000:
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows ME:
Non
adapté au système d'exploitation Windows CE:
Non
adapté au système d'exploitation LINUX:
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Oui
fonction diagnostic intégrée:
Oui
fonction d'évaluation intégrée:
Non
fonction de projection intégrée:
Oui
fonction d'acquisition de données intégrée:
Non
fonction de communication intégrée:
Non
fonction technologique intégrée:
Oui
fonction de mise en service intégrée:
Non
fonction de simulation intégrée:
Non
fonction de mouvement intégrée:
Non
fonction d'analyse intégrée:
Non
fonction de positionnement intégrée:
Non
fonction de maintenance intégrée:
Non
conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


