Wago Contact - Licence runtime 600 - BACnet/IP (illimitée) - 2759-286/210-1000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143940863
Réf. Sonepar
00093394086
Réf. Fournisseur
2759-286/210-1000
Marque
Wago Contact
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Licence runtime 600 - BACnet/IP (illimitée)
Quelques mots du fabricant :
La technologie d'automatisation de WAGO peut être utilisée de manière flexible. Elle simplifie vos processus de production et vos applications de bâtiment et propose une sélection complète de produits : depuis les logiciels, dispositifs HMI et technologie de contrôle en passant par les systèmes d'E/S indépendants des bus de terrain et jusqu'aux switchs et modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs. Flexibilité et liberté de planification sont les principaux avantages des appareils modulaires et indépendants du bus de terrain dans l'automatisation décentralisée. WAGO a déjà présenté dans ce domaine en 1995 un système de bus de terrain avec lequel des nœuds de bus de terrain peuvent s'adapter précisément à une application selon le principe de modules. Depuis, nous avons constamment développé et amélioré ce système avec une technologie de contrôle et des afficheurs modernesVos avantages avec la technique d'automatisation de WAGO :Communication continue du contrôleur vers les capteurs et les actionneurs en prenant en charge les bus de terrain les plus courants et les normes ETHERNETMise en service rapide grâce à des concepts modulaires et à l'utilisation de normes établies (DALI, KNX PROFIBUS et autres)Une utilisation dans le monde entier dans des conditions d'exploitation accentuées grâce à des approbations internationalesRobuste, sans entretien, sûr et fiablePlus de 20 ans d'expérience en automatisationService et support à la pointe
Quelques mots du fabricant :
La technologie d'automatisation de WAGO peut être utilisée de manière flexible. Elle simplifie vos processus de production et vos applications de bâtiment et propose une sélection complète de produits : depuis les logiciels, dispositifs HMI et technologie de contrôle en passant par les systèmes d'E/S indépendants des bus de terrain et jusqu'aux switchs et modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs. Flexibilité et liberté de planification sont les principaux avantages des appareils modulaires et indépendants du bus de terrain dans l'automatisation décentralisée. WAGO a déjà présenté dans ce domaine en 1995 un système de bus de terrain avec lequel des nœuds de bus de terrain peuvent s'adapter précisément à une application selon le principe de modules. Depuis, nous avons constamment développé et amélioré ce système avec une technologie de contrôle et des afficheurs modernesVos avantages avec la technique d'automatisation de WAGO :Communication continue du contrôleur vers les capteurs et les actionneurs en prenant en charge les bus de terrain les plus courants et les normes ETHERNETMise en service rapide grâce à des concepts modulaires et à l'utilisation de normes établies (DALI, KNX PROFIBUS et autres)Une utilisation dans le monde entier dans des conditions d'exploitation accentuées grâce à des approbations internationalesRobuste, sans entretien, sûr et fiablePlus de 20 ans d'expérience en automatisationService et support à la pointe
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


