Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wago Contact - Licence runtime 600 - BACnet/IP (illimitée) - 2759-286/211-1000

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Licence runtime 600 - BACnet/IP (illimitée)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction diagnostic intégrée - Non

  • fonction de configuration intégrée - Non

  • adapté au système cible SPS - Oui

  • adapté au système cible PC - Oui

  • adapté au système cible HMI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143941150

Réf. Sonepar

00093394115

Réf. Fournisseur

2759-286/211-1000

Marque

Wago Contact

fonction diagnostic intégrée:

Non

fonction de configuration intégrée:

Non

adapté au système cible SPS:

Oui

adapté au système cible PC:

Oui

adapté au système cible HMI:

Non

bibliothèque de blocs:

intégré

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Non

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Non

fonction de projection intégrée:

Non

fonction d'acquisition de données disponible:

Non

fonction de communication intégrée:

Oui

fonction technologique intégrée:

Non

fonction de mise en service intégrée:

Non

fonction de simulation intégrée:

Non

fonction de mouvement intégrée:

Non

fonction d'analyse intégrée:

Oui

fonction de positionnement intégrée:

Non

fonction de maintenance intégrée:

Non

multilingue:

Non

adapté à un autre système cible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

Licence runtime 600 - BACnet/IP (illimitée)

Quelques mots du fabricant :

La technologie d'automatisation de WAGO peut être utilisée de manière flexible. Elle simplifie vos processus de production et vos applications de bâtiment et propose une sélection complète de produits : depuis les logiciels, dispositifs HMI et technologie de contrôle en passant par les systèmes d'E/S indépendants des bus de terrain et jusqu'aux switchs et modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs. Flexibilité et liberté de planification sont les principaux avantages des appareils modulaires et indépendants du bus de terrain dans l'automatisation décentralisée. WAGO a déjà présenté dans ce domaine en 1995 un système de bus de terrain avec lequel des nœuds de bus de terrain peuvent s'adapter précisément à une application selon le principe de modules. Depuis, nous avons constamment développé et amélioré ce système avec une technologie de contrôle et des afficheurs modernesVos avantages avec la technique d'automatisation de WAGO :Communication continue du contrôleur vers les capteurs et les actionneurs en prenant en charge les bus de terrain les plus courants et les normes ETHERNETMise en service rapide grâce à des concepts modulaires et à l'utilisation de normes établies (DALI, KNX PROFIBUS et autres)Une utilisation dans le monde entier dans des conditions d'exploitation accentuées grâce à des approbations internationalesRobuste, sans entretien, sûr et fiablePlus de 20 ans d'expérience en automatisationService et support à la pointe

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact