Non retournable

Wago Contact - Licence WAGO Cloud - 1000 points - 2759-1061/651-100

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non

  • avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non

  • bibliothèque de blocs - intégré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143841412

Réf. Sonepar

00093384141

Réf. Fournisseur

2759-1061/651-100

Marque

Wago Contact

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):

Non

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):

Non

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):

Non

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):

Non

bibliothèque de blocs:

intégré

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS Safety:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour SNMP:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):

Non

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Non

adapté au système d'exploitation LINUX:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Non

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Non

convient au système d'exploitation Windows 9:

Non

fonction diagnostic intégrée:

Oui

fonction de configuration intégrée:

Oui

fonction d'évaluation intégrée:

Non

fonction de projection intégrée:

Non

fonction d'acquisition de données intégrée:

Non

fonction de communication intégrée:

Oui

fonction technologique intégrée:

Non

fonction de mise en service intégrée:

Non

fonction de simulation intégrée:

Non

fonction de mouvement intégrée:

Non

fonction d'analyse intégrée:

Non

fonction de positionnement intégrée:

Non

fonction de maintenance intégrée:

Non

adapté à des commandes de presse:

Non

adapté à une technique de combustion:

Non

adapté à des lignes de transfert:

Non

adapté à une fonctionnalité arrêt d'urgence:

Non

adapté à une technique de régulation:

Non

convient pour d’autres champs d’application:

Oui

conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

type de conditionnement:

numéro de série électronique

adapté au nombre d'appareils:

1

unité de temps:

n'expire pas

supporte le protocole pour EtherCAT:

Oui

Licence WAGO Cloud - 1000 points

Quelques mots du fabricant :

La technologie d'automatisation de WAGO peut être utilisée de manière flexible. Elle simplifie vos processus de production et vos applications de bâtiment et propose une sélection complète de produits : depuis les logiciels, dispositifs HMI et technologie de contrôle en passant par les systèmes d'E/S indépendants des bus de terrain et jusqu'aux switchs et modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs. Flexibilité et liberté de planification sont les principaux avantages des appareils modulaires et indépendants du bus de terrain dans l'automatisation décentralisée. WAGO a déjà présenté dans ce domaine en 1995 un système de bus de terrain avec lequel des nœuds de bus de terrain peuvent s'adapter précisément à une application selon le principe de modules. Depuis, nous avons constamment développé et amélioré ce système avec une technologie de contrôle et des afficheurs modernesVos avantages avec la technique d'automatisation de WAGO :Communication continue du contrôleur vers les capteurs et les actionneurs en prenant en charge les bus de terrain les plus courants et les normes ETHERNETMise en service rapide grâce à des concepts modulaires et à l'utilisation de normes établies (DALI, KNX PROFIBUS et autres)Une utilisation dans le monde entier dans des conditions d'exploitation accentuées grâce à des approbations internationalesRobuste, sans entretien, sûr et fiablePlus de 20 ans d'expérience en automatisationService et support à la pointe

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact