Wago Contact - Mini reperage WSB bleu impr. 5x1 - 264-903/000-006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - lettres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - bleu
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332040969
Réf. Sonepar
00093204096
Réf. Fournisseur
264-903/000-006
Marque
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Mini reperage WSB bleu impr. 5x1
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


