Non retournable

Wago Contact - Mini-WSB-bez. oran. aufdr.w: 1 (1ox) - 264-903/000-012

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Mini-WSB-bez. oran. aufdr.w: 1 (1ox)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - orange

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821043836

Réf. Sonepar

00093104383

Réf. Fournisseur

264-903/000-012

Marque

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

orange

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Mini-WSB-bez. oran. aufdr.w: 1 (1ox)

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact