Wago Contact - MOD.A REDRESSEUR TENS.ENTREE AC 24V - 286-830

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC

  • stabilisé - Non

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de sortie ajustable - Non

  • protégé contre les courts-circuits - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454549848

Réf. Sonepar

00093215820

Réf. Fournisseur

286-830

Marque

Wago Contact

type de tension d’alimentation:

AC

stabilisé:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

24...24 V

tension de sortie ajustable:

Non

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

24...24 V

tension de sortie réglée:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

1

largeur d'encastrement:

15 mm

hauteur d'encastrement:

82.5 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

15 mm

hauteur:

70.2 mm

profondeur:

50 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

indice de protection (IP):

IP20

MOD.A REDRESSEUR TENS.ENTREE AC 24V

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact