Wago Contact - MOD.DE CONTR.DE CONT COURANT AC - 286-661
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sous-intensité de courant monophasée possible - Oui
surintensité de courant monophasée possible - Oui
plage de mesure du courant - 0.08...6 A
contient une fonction tension continue-surintensité de courant - Oui
tension d'alimentation CA 50 Hz - 5...250 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332157476
Réf. Sonepar
00093215747
Réf. Fournisseur
286-661
Marque
Wago Contact
sous-intensité de courant monophasée possible:
Oui
surintensité de courant monophasée possible:
Oui
plage de mesure du courant:
0.08...6 A
contient une fonction tension continue-surintensité de courant:
Oui
tension d'alimentation CA 50 Hz:
5...250 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles:
Non
sous-intensité de courant triphasée possible:
Non
surintensité de courant triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Oui
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:
Oui
fonction fenêtre de courant continu:
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
transformateur de mesure de courant externe:
Non
largeur:
20 mm
hauteur:
82.5 mm
profondeur:
50 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 60 Hz:
5...250 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


