Wago Contact - MODUL EXTREM.2XRJ45/236/745/EMV - 289-966
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - prise (Plug)
nombre de pôles - 20
finition des contacts - femelle
type de connexion - autre
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821001218
Réf. Sonepar
00093100121
Réf. Fournisseur
289-966
Marque
Wago Contact
modèle:
prise (Plug)
nombre de pôles:
20
finition des contacts:
femelle
type de connexion:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
MODUL EXTREM.2XRJ45/236/745/EMV
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


