Wago Contact - Module avec interrupteur 2 pôles - 16 A - 789-802
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
courant nominal - 16 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 250...250 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type de tension d'actionnement - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821274810
Réf. Sonepar
00093127481
Réf. Fournisseur
789-802
Marque
Wago Contact
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
courant nominal:
16 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
250...250 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
250...250 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau du contact:
autres alliages sans cuivre
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
17.5 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
profondeur:
90 mm
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


