Wago Contact - Module avec relais statique 115 V AC/DC / 0..48 V DC - 0.1 A - 857-707
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée - 100...138 V
type de tension d'entrée - AC/DC
tension de sortie - 0...48 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454835507
Réf. Sonepar
00093483550
Réf. Fournisseur
857-707
Marque
Wago Contact
tension d'entrée:
100...138 V
type de tension d'entrée:
AC/DC
tension de sortie:
0...48 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.1 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


