Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wago Contact - Module d'alimentation 2 pôles pour câble plat 2C - 893-121

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A

  • nombre de pôles - 2

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - système d'alimentation

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454267391

Réf. Sonepar

00093001153

Réf. Fournisseur

893-121

Marque

Wago Contact

tension assignée (Ue):

50 V

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

nombre de pôles:

2

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

système d'alimentation

type de commutation intégrée:

sans

diamètre du câble:

0.6...0.8 mm

type de raccordement conducteur rond:

raccordement à vis

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.8...0.8 mm²

codage mécanique:

Non

couleur de codage / insert de contact:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

transparent:

Non

type de verrouillage:

sans

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

85 °C

résistance max. à la température constante délestage de traction:

105 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

0 kWh

sans halogène:

Non

matériel de contact:

CuSn

longueur:

36.8 mm

hauteur:

23.45 mm

largeur:

17.7 mm

Module d'alimentation 2 pôles pour câble plat 2C

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact