Wago Contact - Module d'alimentation 5 pôles pour câble plat / Bleu - 772-271
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 400 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP20
modèle - système d'alimentation
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143174671
Réf. Sonepar
00093317467
Réf. Fournisseur
772-271
Marque
Wago Contact
tension assignée (Ue):
400 V
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
nombre de pôles:
5
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
système d'alimentation
type de commutation intégrée:
sans
diamètre du câble:
9...13 mm
type de raccordement conducteur rond:
raccordement par borne à ressort
section transversale du raccordement (fil fin):
0.5...4 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
0.5...4 mm²
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
bleu
couleur du boîtier/corps:
bleu
transparent:
Non
type de verrouillage:
sans
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
85 °C
résistance max. à la température constante délestage de traction:
105 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
charge d'incendie:
0.61667 kWh
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
matériel de contact:
CuSn
longueur:
82.5 mm
hauteur:
46.5 mm
largeur:
50 mm
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


