Wago Contact - Module d'alimentation 5 pôles pour câble plat / Rouge - 772-267

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - système d'alimentation

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454599515

Réf. Sonepar

00093459951

Réf. Fournisseur

772-267

Marque

Wago Contact

tension assignée (Ue):

400 V

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

système d'alimentation

type de commutation intégrée:

sans

diamètre du câble:

9...13 mm

type de raccordement conducteur rond:

raccordement par borne à ressort

section transversale du raccordement (fil fin):

0.5...4 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.5...4 mm²

marquage de pôle:

3, N, PE, 2, 1

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

rouge

couleur du boîtier/corps:

rouge

transparent:

Non

type de verrouillage:

sans

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

85 °C

résistance max. à la température constante délestage de traction:

105 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

sans halogène:

Oui

matériel de contact:

CuSn

longueur:

82.5 mm

hauteur:

46.5 mm

largeur:

50 mm

Module d'alimentation 5 pôles pour câble plat / Rouge

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact