Wago Contact - Module d'alimentation pour câble plat 3x2,5mm² - 896-231
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 24 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
modèle - système d'alimentation
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454004194
Réf. Sonepar
00093400419
Réf. Fournisseur
896-231
Marque
Wago Contact
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
24 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
système d'alimentation
type de commutation intégrée:
sans
type de raccordement conducteur rond:
raccordement à vis
section transversale du raccordement (fil fin):
2.5...0 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
2.5...2.5 mm²
codage mécanique:
Non
couleur de codage / insert de contact:
gris
couleur du boîtier/corps:
autre
transparent:
Non
type de verrouillage:
sans
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
85 °C
résistance max. à la température constante délestage de traction:
105 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
charge d'incendie:
0.24 kWh
sans halogène:
Non
pays de fabrication:
SUISSE
longueur:
55 mm
hauteur:
33 mm
largeur:
33 mm
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


