Wago Contact - Module de fiche controle p topjob - 2002-611

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Module de fiche controle p topjob

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connexion - ressort

  • nombre de pôles - 1

  • avec câble de raccordement - Non

  • couleur - gris

  • connectable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454997403

Réf. Sonepar

00093499740

Réf. Fournisseur

2002-611

Marque

Wago Contact

type de connexion:

ressort

nombre de pôles:

1

avec câble de raccordement:

Non

couleur:

gris

connectable:

Oui

verrouillable:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Module de fiche controle p topjob

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact