Wago Contact - Module de prise 2pol gris-clair - 893-269

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A

  • nombre de pôles - 2

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - prise de tension

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454267308

Réf. Sonepar

00093001154

Réf. Fournisseur

893-269

Marque

Wago Contact

tension assignée (Ue):

50 V

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

nombre de pôles:

2

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

prise de tension

type de commutation intégrée:

sans

type de raccordement conducteur rond:

raccordement à vis

section transversale du raccordement (fil fin):

1.5...2.5 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

1.5...2.5 mm²

marquage de pôle:

1+, 2-

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

gris

couleur du boîtier/corps:

noir

transparent:

Non

type de verrouillage:

sans

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

85 °C

résistance max. à la température constante délestage de traction:

105 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

0 kWh

pays de fabrication:

SUISSE

matériel de contact:

CuSn

longueur:

44 mm

hauteur:

25 mm

largeur:

29.4 mm

Module de prise 2pol gris-clair

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact