Non retournable

Wago Contact - Module de répartition du potentiel 2 potentiels avec 2 blocs d'alimentation - 830-800/000-318

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

  • profondeur - 55 mm

  • largeur - 102 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143380126

Réf. Sonepar

00093338012

Réf. Fournisseur

830-800/000-318

Marque

Wago Contact

calibre/courant nominal assigné (In):

30 A

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

profondeur:

55 mm

largeur:

102 mm

hauteur:

53 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Module de répartition du potentiel 2 potentiels avec 2 blocs d'alimentation

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact