Wago Contact - Module enfichable : module à diode 1N4007 (Largeur 10 mm) - 280-803/281-411

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - enfichable

  • largeur/dimension - 10 mm

  • couleur - gris

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454195977

Réf. Sonepar

00093229441

Réf. Fournisseur

280-803/281-411

Marque

Wago Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

enfichable

largeur/dimension:

10 mm

couleur:

gris

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Module enfichable : module à diode 1N4007 (Largeur 10 mm)

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact