Wago Contact - Module interface pour Connecteur mâle, SENS D'ENFICHAGE VERTICAL dans boîtier su - 289-531
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 64
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 100 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - fiche
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454547301
Réf. Sonepar
00093216193
Réf. Fournisseur
289-531
Marque
Wago Contact
nombre de pôles:
64
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
100 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche
degré de pollution:
2
profondeur:
85 mm
largeur:
171 mm
hauteur:
85 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


