Wago Contact - Module interface SUB-D femelle 9 pôles sur pied sans boîtier (Pour cordon soudé) - 289-455

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 9

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454371159

Réf. Sonepar

00093216166

Réf. Fournisseur

289-455

Marque

Wago Contact

nombre de pôles:

9

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

50 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

D-Sub

degré de pollution:

2

profondeur:

63.5 mm

largeur:

38 mm

hauteur:

63.5 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Module interface SUB-D femelle 9 pôles sur pied sans boîtier (Pour cordon soudé)

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact