Wago Contact - Module Opto 6mm 12/24VDC 0.1A - 859-798
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée - 8.4...15 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 9...60 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143606400
Réf. Sonepar
00093428529
Réf. Fournisseur
859-798
Marque
Wago Contact
tension d'entrée:
8.4...15 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
9...60 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.1 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


