Wago Contact - Module signal° résist. mise à la terre Alarme de déf. à la Terre par s. dig. 24 - 789-665
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
indication - analogique/numérique
avec écran tactile - Non
séquence d'essai automatique - Oui
largeur - 18 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966120820
Réf. Sonepar
00093406720
Réf. Fournisseur
789-665
Marque
Wago Contact
modèle:
autre
indication:
analogique/numérique
avec écran tactile:
Non
séquence d'essai automatique:
Oui
largeur:
18 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
51 mm
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


