Wago Contact - Module test avec connexion cage clamp série 870 - 870-425
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - insert mâle
courant assigné In - 18 A
tension assignée (Ue) - 500 V
nombre de pôles - 1
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454581053
Réf. Sonepar
00093281724
Réf. Fournisseur
870-425
Marque
Wago Contact
modèle:
insert mâle
courant assigné In:
18 A
tension assignée (Ue):
500 V
nombre de pôles:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable:
0.25...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.25...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.25...2.5 mm²
nombre total de pôles sans contact de mise à la terre:
1
largeur:
5 mm
connectable:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


