Wago Contact - OPTO - 859-722
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée - 77...137.5 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 12...30 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.05 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966181883
Réf. Sonepar
00093360486
Réf. Fournisseur
859-722
Marque
Wago Contact
tension d'entrée:
77...137.5 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
12...30 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.05 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


