Non retournable

Wago Contact - OPTOCOPL. DC24/60V/4MA ENTRÉE 10 mm - 286-794

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 18...30 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 20...60 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454586218

Réf. Sonepar

00093215798

Réf. Fournisseur

286-794

Marque

Wago Contact

tension d'entrée:

18...30 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

20...60 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.1 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

OPTOCOPL. DC24/60V/4MA ENTRÉE 10 mm

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact